Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Power Cable 120cm - USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Power Cable 120cm - USB-C
Cellularline Power Cable 120cm - USB-C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34542269
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     USBDATACUSBA-CW
EAN/GTIN:
     8018080270413
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
POWER CABLE mit USB und USB-C-Anschluss, zum Aufladen und Übertragen von Daten auf Geräte mit USB-C-Anschluss, je nach Bedarf in verschiedenen Längen verfügbar. POWER CABLE wurde zudem dazu konzipiert, das Aufladen besonders einfach und sicher zu machen: Der abgerundete Anschluss und die Kabelführung mit Reliefstruktur erleichtern das Einführen des Kabels in den Ladestecker.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Tiefe
7.4 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
47 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
51 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,83*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.