Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROUSBAAF15 USB Kabel USB 2.0 15 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROUSBAAF15 USB Kabel USB 2.0 15 m USB A Schwarz
Vivolink PROUSBAAF15 USB Kabel USB 2.0 15 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34523814
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROUSBAAF15
EAN/GTIN:
     5712505322505
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
15 m
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
376 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Paketgewicht
476 g
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.