Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROUSBAA15 USB Kabel USB 2.0 15 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROUSBAA15 USB Kabel USB 2.0 15 m USB A Schwarz
Vivolink PROUSBAA15 USB Kabel USB 2.0 15 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34523811
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROUSBAA15
EAN/GTIN:
     5712505322475
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel typ a/a
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
15 m
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
480 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
484 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel a buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.