| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-3428601 Herst.-Nr.: CAB-MDP-DPF EAN/GTIN: 790750240206 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Stecker | Mini DisplayPort (male) to DisplayPort (female) | | Tiefe | 189 mm | | Höhe | 17 mm | | Breite | 144 mm | Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | | Unterstützte Video-Modi | 3840p | | Steckverbinder 1 verriegelbar | Ja | | Steckverbinder 2 verriegelbar | Ja | | Nominale Abschwächung | Not recommended for 4K60 resolutions | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |