Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12480 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne TS-9 3 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12480 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne TS-9 3 dBi
DeLOCK 12480 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne TS-9 3 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33264801
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12480
EAN/GTIN:
     4043619124800
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese Delock LTE Antenne ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder in Innenräumen. Sie ist vollständig Bluetooth, GSM, UMTS, WLAN 2,4 GHz, Z-Wave und ZigBee kompatibel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Frequenzband
0.698 - 2.7 GHz
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
360 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
265 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
TS-9
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
3,5
Kabellänge
0.5 m
Kabeltyp
RG-174
Maximaler Kabel-Verlust mit Steckern
1.5 dB
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.