Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1153500222 Verlängerungskabel 1,8 m 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1153500222 Verlängerungskabel 1,8 m 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1153500222 Verlängerungskabel 1,8 m 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33248693
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153500222
EAN/GTIN:
     4007123632244
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • Tischsteckdose mit 2-fach USB-Charger.
  • Ideal für MP3-Player, Kamera, Smartphone, Tablet, usw.
  • 2 USB Ladebuchsen.
  • Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen.
  • Steckdosen mit Kinderschutz.
  • Im Blister verpackt.
  • Kabellänge: 1,8 m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Steckdosen: 2
  • USB-Anschlüsse: 2
  • Farbe: Schwarz poliert
Weitere Informationen:
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,6296*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,6996*
€ 19,8725
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,6596*
€ 19,8249
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,1096*
€ 19,1704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,2696*
€ 18,1708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,6696*
€ 17,4568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,6296*
€ 15,0292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.