Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC539 VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-AC539 VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz
ICY BOX IB-AC539 VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz
ICY BOX IB-AC539 VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz
ICY BOX IB-AC539 VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33238170
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60057
EAN/GTIN:
     4250078163947
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
  • Mini DisplayPort (Stecker) auf VGA (Buchse)
    - Entspricht Displayport Spezifikation V1.1
    - Auflösung bis zu 1920x1080@60 Hz
    - Kompaktes Gehäuse
    - Plug & Play
    - iMac/MacBook-Serie kompatibel

    Full HD ist selbstverständlich
    Der Input beim IB-AC539 erfolgt über Mini-DisplayPort und der Adapter gibt das Videosignal über VGA mit einer Auflösung von bis zu 1920x080@60 Hz wieder aus. So lassen sich auch MacBook und Co. mit älteren Monitoren, Beamern oder Ähnlichem verbinden.

    Alter Monitor, neues MacBook?
    Wenn der immer noch gute, aber ältere VGA- Monitor oder Fernseher keinen Anschluss an die neue Technik finden kann, könnte der IB-AC539 helfen: Er verbindet einen Mini-DisplayPort ganz einfach mit einem VGA Anschluss.

    Mini DisplayPort
    Der Input wird über einen Mini-DisplayPort gegeben. Besonders bei MacBook Air® hat sich dieser Anschluss etabliert, nicht zuletzt dadurch, dass Apple ihn entwickelt hat. Wer also ein solches MacBook besitzt, könnte von diesem Adapter durchaus profitieren.

    VGA
    VGA ist eine der hauptsächlich bei Projektoren und Monitoren verwendete Schnittstelle. Obwohl die Standards der Zukunft wohl HDMI® und DisplayPort gehören, haben viele ältere Geräte keinen anderen Anschluss als VGA oder DVI. Hier kann der IB-539 schnell und praktisch Abhilfe schaffen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
226 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
650 g
Merkmale
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
ANX9833
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Breite
150 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.