Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XYZprinting RFPLCXEU05E 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XYZprinting RFPLCXEU05E 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 600 g
XYZprinting RFPLCXEU05E 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 600 g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33228056
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     RFPLCXEU05E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Blau
Markenkompatibilität
XYZprinting
Düsentemperatur
210 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.