Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KV 1509 Elektrische Abdeckung Polystyrene IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel KV 1509 Elektrische Abdeckung Polystyrene IP54
Hensel KV 1509 Elektrische Abdeckung Polystyrene IP54
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33122337
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     KV 1509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
960 g
Technische Details
Verschließbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polystyrene
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591111801
ab € 0,98*
Zubehör
Hensel
6100171
ab € 1,90*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 2,48*
Zubehör
Hensel
6100252
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.