Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi BCO 420.1 Kaffeemaschine Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi BCO 420.1 Kaffeemaschine Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi BCO 420.1 Kaffeemaschine Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi BCO 420.1 Kaffeemaschine Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi BCO 420.1 Kaffeemaschine Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi BCO 420.1 Kaffeemaschine Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi BCO 420.1 Kaffeemaschine Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi BCO 420.1 Kaffeemaschine Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi BCO 420.1 Kaffeemaschine Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
De’Longhi BCO 420.1 Kaffeemaschine Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33075417
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     BCO 420.1
EAN/GTIN:
     8004399332423
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Espressomaschine und Kaffeemaschine in einer Maschine vereint. Die Kaffee-Kombimaschine mit Edelstahlkomponenten BCO 420.1 von De'Longhi verfügt über das Cappuccino-System, das Dampf, Luft und Milch zur Herstellung eines perfekten Milchkaffees oder Cappuccinos vermischt.

FRONTALE BEDIENUNG

Das Kaffeepulver und das Wasser sind von vorne einfüllbar und ein Verrücken ist nicht nötig.

CREMA SIEBTRÄGER

Für die Verwendung von Espressopulver und vorportionierten E.S.E.-Pads (Easy Serving Espresso ) geeignet.

MILCHAUFSCHÄUMDÜSE

Mit der Milchaufschäumdüse kann leckerer Milchschaum für cremigen Cappuccino zubereitet werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pumpendruck
15 bar
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
283 mm
Höhe
322 mm
Gewicht
7100 g
Energie
Leistung
1750 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Anzahl der Ausflüsse
2
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,59*
€ 220,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.