Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UR3500 Bürstenschneider/Rasentrimmer 3,5 cm 700 W Elektrischer AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UR3500 Bürstenschneider/Rasentrimmer 3,5 cm 700 W Elektrischer AC
Makita UR3500 Bürstenschneider/Rasentrimmer 3,5 cm 700 W Elektrischer AC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32831220
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UR3500
EAN/GTIN:
     0088381680127
Suchbegriffe:
Elektro-Rasentrimmer
Elektro-Turbotrimmer
Elektrorasentrimmer
elektro-rasentrimmer
  • Gummierter Handgriff für perfekte Kontrolle
    - Ideal für exakte Ausputzarbeiten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4300 g
Breite
410 mm
Tiefe
500 mm
Länge (mm)
1550 mm
Energie
Energiequelle
Elektrischer AC
Leistung
700 W
Merkmale
Schnittdurchmesser (max.)
35 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.