Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7240.230 Verlängerungskabel 2 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7240.230 Verlängerungskabel 2 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Rittal DK 7240.230 Verlängerungskabel 2 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32780954
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7240.230
EAN/GTIN:
     4028177221185
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleisten im Aluminiumkanal, lieferbar in verschiedenen Längenvarianten mit unterschiedlichen Funktionselementen, variable Befestigungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ D
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
333.402
ab € 49,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.