Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MONCC10 DVI-Kabel 10 m DVI-D DVI-D (DL) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MONCC10 DVI-Kabel 10 m DVI-D DVI-D (DL) Schwarz
Microconnect MONCC10 DVI-Kabel 10 m DVI-D DVI-D (DL) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3265888
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MONCC10
EAN/GTIN:
     5705965856048
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 10m
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
820 g
Verpackungsbreite
271 mm
Verpackungstiefe
243 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
824 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D (DL)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stecker 1 Pinbelegung
24+1
Stecker 2 Pinbelegung
24+1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
HDCP
Ja
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
AWG Kabelgröße
26
Kabelmaterial
Kupfer
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.