Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 21177200000430 Kochtopf 2,4 l Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 21177200000430 Kochtopf 2,4 l Rund Schwarz
Le Creuset 21177200000430 Kochtopf 2,4 l Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31986603
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     21177200000430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
2.4 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Edelstahl
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Temperatur (max)
180 °C
Einfach zu säubern
Ja
Deckelmaterial
Eisenguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Le Creuset
21177200902430
ab € 118,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.