| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-31746270 Herst.-Nr.: P-A4310-3 EAN/GTIN: 4014619675616 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Kabel können Sie z.B. Ihre Notebook/Netbook mit einem Fernseher mit VGA Eingang verbinden. Das 3,5mm Klinke Kabel dient der Audioübertragung. - 15pol HD St./St. - doppelt geschirmt - mit Ferritkern - inkl. Adapter von 3,5mm Klinke Buchse auf 2x Cinch Stecker - Farbe: schwarz - Länge: 3m Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) + 3.5mm | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) + 3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Adapter D-Sub, Adapter Sub-D, D-Sub Adapter, Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga stecker auf vga stecker, adapter vga, adapterkabel klinke 2,5mm stecker |
| | |
| |