Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU HART Flüssigkeit


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
UHU HART Flüssigkeit
UHU HART Flüssigkeit
UHU HART Flüssigkeit
UHU HART Flüssigkeit
UHU HART Flüssigkeit
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-160011700
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45510
EAN/GTIN:
     4026700455106
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Mehrfarbig
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Keramik
Ja
Geeignet für Kork
Ja
Geeignet für Stoff
Ja
Geeignet für Glasfaser
Ja
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Marmor
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC)
Ja
Geeignet für Porzellan
Ja
Geeignet für Gummi
Ja
Geeignet für Stein
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Fliesen
Ja
Geeignet für Spanplatten
Ja
Nicht geeignet für Polyethylen
Ja
Schnell trocknend
Ja
Trocknungsfarbe
Transparent
Ursprungsland
Deutschland
Intrastat-Code
35061000
Zertifizierung
RoHS, REACH, CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
42
1
pro Tube
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 3,54*
1
pro Tube
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 3,55*
10 Tage
41
1
pro Tube
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 3,65*
10
pro Tube
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 3,68*
3 Tage
100
10
pro Tube
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 3,70*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 3,54*
€ 4,21
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 3,22*
€ 3,83
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,18*
€ 3,78
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,07*
€ 3,65
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 2,89*
€ 3,44
pro Tube
ab 15000 Tuben
€ 2,55*
€ 3,03
pro Tube
1 Tube enthält 35 Gramm (ab € 0,07286* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.