Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.3501 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Temperatursensor Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.3501 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Temperatursensor Verkabelt
TFA-Dostmann 30.3501 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Temperatursensor Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31615543
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Sensor-Typ
Temperatursensor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3143.IT
ab € 9,60*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3181.IT
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.