Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 4250 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi 4250 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Hensel Mi 4250 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31614141
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591651550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
3608 g
Technische Details
Verschließbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Hüllenmaterial
Pulverbeschichtung
IK-Kodex
IK08
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,09*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,95*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,79*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,50*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 0,67*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,41*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,37*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,49*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 22,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.