Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana HU 662 Elektrisch beheizter Überwurf 100 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana HU 662 Elektrisch beheizter Überwurf 100 W Weiß
Medisana HU 662 Elektrisch beheizter Überwurf 100 W Weiß
Medisana HU 662 Elektrisch beheizter Überwurf 100 W Weiß
Medisana HU 662 Elektrisch beheizter Überwurf 100 W Weiß
Medisana HU 662 Elektrisch beheizter Überwurf 100 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31097773
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     61220
EAN/GTIN:
     4015588612206
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Wärme-Unterbett
Wärmeunterbett
Mit dem Wärmeunterbett HU 662 können Sie Ihren gesamten Körper sanft erwärmen und entspannen. Die Anwendung fördert die Durchblutung in verhärteten Muskelbereichen und das Wohlbefinden nach einem anstrengenden Tag. Dank modernster Technologie wird die Wärme gleichmäßig verteilt. Das Obermaterial des Wärmeunterbetts ist nicht nur angenehm weich. Es entspricht außerdem dem Öko-Tex Standard 100.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Elektrisch beheizter Überwurf
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Automatische Abschaltung
Ja
Leistung
100 W
Produktfarbe
Weiß
Überhitzungsschutz
Ja
Anzahl der Heizstufen
6
Schnellaufheizung
Ja
Automatische Abschaltung nach
180 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1500 mm
Waschen
Waschbar
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Weitere Suchbegriffe: medisana heizdecke, heizdecke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.