Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe - 2-fach M.2 RAID Controllerkarte plus zwei SATA Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe - 2-fach M.2 RAID Controllerkarte plus zwei SATA Anschlüsse
StarTech.com 2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe - 2-fach M.2 RAID Controllerkarte plus zwei SATA Anschlüsse
StarTech.com 2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe - 2-fach M.2 RAID Controllerkarte plus zwei SATA Anschlüsse
StarTech.com 2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe - 2-fach M.2 RAID Controllerkarte plus zwei SATA Anschlüsse
StarTech.com 2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe - 2-fach M.2 RAID Controllerkarte plus zwei SATA Anschlüsse
StarTech.com 2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe - 2-fach M.2 RAID Controllerkarte plus zwei SATA Anschlüsse
StarTech.com 2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe - 2-fach M.2 RAID Controllerkarte plus zwei SATA Anschlüsse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31057919
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXM2SAT3422
EAN/GTIN:
     0065030863766
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Fügen Sie Ihrem Computer über PCI Express zwei M.2-SSDs mit dem Formfaktor der nächsten Generation und zwei SATA-Anschlüsse hinzuMithilfe dieser M.2-SSD-RAID-Controller-Karte können Sie zwei M.2-NGFF (Next Generation Form Factor)-Laufwerke in Ihren Desktopcomputer installieren. Diese Karte ist auch mit zwei SATA III (6 Gbit/s)-Anschlüssen ausgestattet und unterstützt Hardware-RAID. Nun können Sie die Geschwindigkeit und kompakte Größe von M.2-Solid-State-Laufwerken (SSDs) mit der Speicherkapazität von herkömmlichen Festplatten (HDDs) kombinieren. Nutzen Sie die Größe und Geschwindigkeit von M.2-Laufwerken Mithilfe dieser M.2-Controller-Karte können Sie die Größen- und Leistungsvorteile von NGFF-SSDs optimal nutzen. M.2-Laufwerke sind kleiner als typische Plattenlaufwerke oder mSATA-basierte SSDs, sodass Sie sie in kompakte PCs und Server oder an engeren Stellen im Computergehäuse installieren können. Wenn Sie die Karte mit einem M.2-Laufwerk verbinden, können Sie die Leistung des Computers drastisch steigern. Durch die Installation Ihres Betriebssystems auf dem M.2-Laufwerk erhalten Sie schnelleren Zugriff auf die Dateien, die Sie häufig nutzen, und können weiterhin Ihr Platten-HDD mit höherer Kapazität für größere Speicheraufgaben nutzen. Entspannte Nutzung dank einfacher und kostengünstiger Datenwiederherstellung Aufgrund der Leistungs- und Größenvorteile werden M.2-Laufwerke häufig in Laptops eingesetzt. Wenn der Laptop ausgefallen ist, aber das M.2-Laufwerk noch funktioniert, kann diese Karte bei der Datenwiederherstellung helfen. Nachdem das M.2-Laufwerk installiert wurde und die Datenwiederherstellung abgeschlossen ist, können Sie das Laufwerk für Speicher- und Sicherungszwecke nutzen. Erstellen Sie ein leistungsfähiges RAID-Array Wenn Sie eine skalierbare, interne Speicherlösung benötigen, auf die Sie sich verlassen können, ist diese Karte die richtige Wahl. Sie unterstützt eine Reihe von RAID-Konfigurationen (RAID 0, 1 und 10), sodass sich Ihnen mehrere Möglichkeiten zum Erweitern Ihres Speichers, Verbessern der Leistung Ihres Computers oder Erstellen von Datenredundanzsicherungen eröffnen. Schließen Sie dank Port-Vervielfältigung noch mehr Laufwerke an Da die M.2-Karte Port-Vervielfältigung unterstützt, können Sie bis zu vier Laufwerke an einen der SATA-Anschlüsse der Karte anschließen. Dank des integrierten Port Multiplier können Sie mit diesem Einzel-Laufwerk-Controller bis zu sieben Laufwerke (zwei M.2-SSDs, fünf SATA-Laufwerke) in Ihrem Computer installieren. Unterstützt eine Vielzahl von Laufwerken Sie können sicher sein, dass Ihre M.2-SATA-Laufwerke mit der Karte kompatibel sind. Sie unterstützt die gängigsten Laufwerksgrößen, einschließlich 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230. Für mehr Vielseitigkeit unterstützt die Karte auch Hybrid-Laufwerke. Die PEXM2SAT3422 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
465 mm
Höhe des Versandkartons
357 mm
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
169 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
SATA Revision
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Port-Multiplier
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
68 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Merkmale
Chipsatz
Marvell - 88SE9230
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
RAID Level
0, 1, 10, JBOD
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.