| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-30974083 Herst.-Nr.: S26361-F3909-L514 EAN/GTIN: 4054681930732 |
| |
|
| | |
| Maximieren Sie die Leistung Ihres Business-PC mit Fujitsu Speicher. Durch die Erweiterung des Speichers können Sie kostengünstig die Systemleistung steigern, ohne einen leistungsstärkeren Prozessor anschaffen zu müssen.
- Schnellere Inbetriebnahme durch weniger Verzögerungen bei tagtäglichen Aktivitäten - Mehr Programme gleichzeitig ausführen - Einfache Umschaltung zwischen mehreren geöffneten Anwendungen Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 4 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 2133 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | ECC | Ja | | Speicherkanäle | Single-channel | | Speicherrangfolge | 1 | | Produktfarbe | Mehrfarben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ecc-ram 4gb fujitsu, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |