Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Gold 3.5" 4 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Gold 3.5" 4 TB Serial ATA III
Western Digital Gold 3.5" 4 TB Serial ATA III
Western Digital Gold 3.5" 4 TB Serial ATA III
Western Digital Gold 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30794234
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD4002FYYZ
EAN/GTIN:
     718037830612
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
201 MiB/s
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
715 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
9 W
Energieverbrauch (schreiben)
8.7 W
Energieverbrauch (idle)
7 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WD60PURX
ab € 203,10*
Zubehör
Western Digital
WD10PURX
ab € 50,53*
Zubehör
Western Digital
WD20PURX
ab € 65,08*
Zubehör
Western Digital
WD30PURX
ab € 89,97*
Zubehör
Western Digital
WD40PURX
ab € 90,05*
Zubehör
Western Digital
WD60EFAX
ab € 138,91*
Zubehör
Western Digital
WD20EFRX
ab € 154,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.