Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Purple Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Purple Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Purple Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Purple Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Purple Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Purple Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Purple Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Purple Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Purple Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Purple Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Purple Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Purple Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Purple Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Purple Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Purple Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1195-WD20PURX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD20PURX
EAN/GTIN:
     718037823331
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
MEHR KAMERAS. MEHR GEWISSHEIT. BESSERE ÜBERWACHUNG.

Für den Dauerbetrieb in HD-Sicherheitssystemen entwickelt. Mit einer Workload von bis zu 180 TB/Jahr und Unterstützung für bis zu 64 Kameras sind WD Purple Festplatten für Überwachungssysteme optimiert.
Die Festplatte, die zur Aufgabe passt

WD Purple-Laufwerke werden speziell für die extremen Anforderungen von thermisch belasteten Überwachungssystemen im Dauerbetrieb entwickelt.

Zuverlässige Leistung

WD Purple wurde von einem weltweit führenden Unternehmen der Speicherbranche konzipiert und bietet Ihnen eine hochwertige Wiedergabe, wenn Sie sie am dringendsten brauchen.
64 Kameras sehen einfach mehr

WD Purple-Festplatten sind dafür optimiert bis zu 64 Kameras zu unterstützen. Das gibt Ihnen Flexibilität für Upgrades oder Erweiterungen Ihres Sicherheitssystems.

NAHTLOSE INTEGRATION

Durch die Unterstützung eines breiten Spektrums marktführender Geräte und Chipsätze können Sie sicher sein, auch für Ihren NVR die passende Lösung zu finden.

WENIGER IST MEHR

Ein geringer Stromverbrauch ist in Überwachungsumgebungen mit hohen Temperaturen und Dauerbetrieb von großer Bedeutung. Die IntelliSeek-Technologie reduziert Schäden durch Rauschen und Vibrationen.

ZUVERLÄSSIGE AUFNAHMEN

Alle WD Purple-Festplatten verfügen über die AllFrame 4K™-Technologie, die das ATA-Streaming verbessert. Dadurch werden Frameverluste reduziert, die Wiedergabe verbessert und anderes mehr.

TECHNISCHE DATEN

WD Purple wurde für Videoüberwachungssysteme im privaten, Homeoffice- oder kleineren Unternehmensumfeld mit bis zu 64 HD-Kameras konzipiert.
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
2000 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Überwachungssystem
Puffergröße Speicherlaufwerk:
64 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate:
145 MiB/s
Start-/Stopp-Zyklen:
300000
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
640 g
Betriebstemperatur:
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
30 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
250 G
Stromverbrauch (aus):
0.4 W
Energieverbrauch (lesen):
4.4 W
Energieverbrauch (schreiben):
4.4 W
Energieverbrauch (idle):
4.1 W
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.