Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech PTZ Pro 2 USB Kabel USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech PTZ Pro 2 USB Kabel USB 2.0 USB A Schwarz
Logitech PTZ Pro 2 USB Kabel USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30641345
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     993-001131
EAN/GTIN:
     5099206063839
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
214 mm
Höhe des Versandkartons
223 mm
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatible Produkte
Logitech PTZ Pro
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
174.7 g
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.