Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5958FR 32,92 m Blau/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 5958FR 32,92 m Blau/Rot
3M 5958FR 32,92 m Blau/Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30455659
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     70-0064-1662-5
EAN/GTIN:
     0051115249570
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Blau/Rot
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
32.92 m
Breite
12.7 mm
Dicke
1.016 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.