Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4104, 19 mm x 66 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4104, 19 mm x 66 m Schwarz
TESA 4104, 19 mm x 66 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30342102
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00076-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
60404-00011-00
ab € 6,69657*
Sonstiges
tesa
60404-00033-00
ab € 23,40*
Sonstiges
tesa
60404-00009-00
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.