Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60404, PVC, 66m x 6mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa 60404, PVC, 66m x 6mm, rot
tesa 60404, PVC, 66m x 6mm, rot
Artikel-Nr.:
     123TP-5520664
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-00009-00
EAN/GTIN:
     4063565036033
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet zum Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe bzw. zum Verschließen von Dosen und Beuteln.
  • Einfach entfernbar von vielen Oberflächen
  • Trägermaterial: PVC-Film
  • Dicke/Stärke: 67 µ
  • Reißdehnung: 90 %
  • Reißkraft: 43 N/cm
  • Klebkraft: 3,6 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
66 m
Breite:
6 mm
Stärke:
67 µ
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,48*
€ 5,33*
24
pro Stück
€ 4,60*
ab € 3,99*
€ 5,65*
5 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 5,70*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 6,15*
Lager 123
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 7,29*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05319* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 174,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04104-00076-00
ab € 11,09*
Sonstiges
tesa
60404-00033-00
ab € 23,44*
Sonstiges
tesa
60404-00011-00
ab € 6,68657*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.