Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 90x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 90x120cm
Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 90x120cm
Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 90x120cm
Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 90x120cm
Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 90x120cm
Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 90x120cm
Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 90x120cm
Legamaster ECONOMY PLUS Stativ-Drehtafel 90x120cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30119450
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-103554
EAN/GTIN:
     8713797098953
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Auf jeden beliebigen Neigungswinkel einstellen und flexibel von einer Seite zur anderen wechseln. Kann leicht von einem Besprechungs- oder Klassenzimmer in ein anderes gebracht werden. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Bakterienresistente Ausführung: Die glatte, geschlossene Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
990 mm
Verpackungstiefe
1740 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
24185 g
Merkmale
Arbeitsbereich
1183 x 883 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Emaille
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
58 Zoll
Min. Abstand zum Boden
1920 mm
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der Platinen
1
Abschließbare Räder
Ja
Doppelseitig
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Ursprungsland
China
Zertifizierung
FSC mix 70%
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
20630 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,34*
€ 603,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,38*
€ 579,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,53*
€ 532,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,40*
€ 521,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,79*
€ 500,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-103563
ab € 455,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.