Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU 46855 Klebstoff Tape Klebstoff aus Synthesekautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU 46855 Klebstoff Tape Klebstoff aus Synthesekautschuk
UHU 46855 Klebstoff Tape Klebstoff aus Synthesekautschuk
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30018667
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Extra-starkes doppelseitiges Klebeband zum permanenten Befestigen und Fixieren von Objekten im Innenraum. Die einfache Alternative zu Schrauben und Nägeln. Garantiert einen sicheren und lang anhaltenden Halt auf fast allen glatten Oberflächen, z.B. Metall, Fliesen, Kunststoff, Glas und lackiertem Holz. Ideal zum Befestigen von Spiegeln, Halterungen, Schildern, Haken, Regalen, Kabelkanälen, Dekoration u.v.m. Voll belastbar schon nach 60 Minuten. Feuchtigkeitsbeständig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Tape
Klebetyp
Klebstoff aus Synthesekautschuk
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Fliesen
Ja
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
1.5 m
Breite
8 mm
Leistungen
Trocknungszeit
60 min
Anwendungstemperatur (min.)
10 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-10 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.