Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack
StarTech.com M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack
StarTech.com M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack
Artikel-Nr.:
     173-2775992
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSCREWSM5
EAN/GTIN:
     4058829152659
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Diese 100er-Packung von M5-Montageschrauben ist praktisch für die Installation von Geräten für Rackmontage, z. B. Server, Netzwerk- oder Audio-/Videogeräte. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Sie eignen sich auch für neue Server-Racks oder -Schränke - ideal, wenn Sie mal eine Schraube fallen lassen. Dank der Großpackung haben Sie ausreichend Vorrat an Schrauben für jeden Installationsbedarf.

Die CABSCREWSM5 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
217 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
456.99 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
449 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Schraube
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,47*
€ 50,83*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 36,73*
€ 51,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,87*
€ 53,89*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,82*
€ 60,12*
11 Tage
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 46,94*
€ 63,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
WALLMOUNTH1
ab € 17,68*
Zubehör
StarTech.com
RK12OD
ab € 44,32*
Zubehör
StarTech.com
RK1219SIDEM
ab € 497,88*
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.317,48*
Zubehör
StarTech.com
RK119WALLV
ab € 43,35*
Zubehör
StarTech.com
WALLMOUNTH2
ab € 18,13*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 171,89*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLOA
ab € 146,31*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLO
ab € 87,86*
Zubehör
StarTech.com
RK419WALLV
ab € 65,52*
Zubehör
StarTech.com
WALLMOUNTH4
ab € 28,52*
Zubehör
StarTech.com
RK419WALVSGB
ab € 298,35*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 230,53*
Zubehör
StarTech.com
RK1219WALLOH
ab € 268,16*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 422,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.