Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC G55TBATL10B USV-Batterieschrank Rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC G55TBATL10B USV-Batterieschrank Rackmount
APC G55TBATL10B USV-Batterieschrank Rackmount
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29171606
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G55TBATL10B
EAN/GTIN:
     731304295532
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1010 mm
Tiefe
820 mm
Höhe
1900 mm
Gewicht
1230000 g
Verpackungsbreite
1060 mm
Verpackungstiefe
838 mm
Verpackungshöhe
1930 mm
Paketgewicht
1250000 g
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Grau
Zertifikate
Zertifizierung
ISO 14001, ISO 9001, TUV
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 999.9 m
Höhe bei Lagerung
0 - 9000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.553,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.807,97*
€ 9.291,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.751,21*
€ 9.223,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.605,89*
€ 9.051,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.553,11*
€ 8.988,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
G55TBATL7A
ab € 6.007,76*
Ähnlich
APC
G55TBATL7B
ab € 7.164,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.