Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC MGE Galaxy 5500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC MGE Galaxy 5500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
APC MGE Galaxy 5500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
APC MGE Galaxy 5500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
APC MGE Galaxy 5500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
APC MGE Galaxy 5500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Artikel-Nr.:
     C1189-G55TBATL7B
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G55TBATL7B
EAN/GTIN:
     731304295556
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Breite:
822 mm
Tiefe:
820 mm
Höhe:
1900 mm
Gewicht:
950000 g
Verpackungsbreite:
850 mm
Verpackungstiefe:
838 mm
Verpackungshöhe:
1930 mm
Paketgewicht:
965000 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 999 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 9000 m
Produktfarbe:
Grau
Zertifizierung:
ISO 14001, ISO 9001, TUV
Betriebsanleitung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.180,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.465,18*
€ 8.883,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.420,92*
€ 8.830,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.250,45*
€ 8.628,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.180,72*
€ 8.545,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.180,49*
€ 8.544,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.