Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Memory 512MB 133MHz ECC SDRAM DIMM unbuf Speichermodul 0,5 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Memory 512MB 133MHz ECC SDRAM DIMM unbuf Speichermodul 0,5 GB
Fujitsu Memory 512MB 133MHz ECC SDRAM DIMM unbuf Speichermodul 0,5 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-285201
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2272-L512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
ECC-RAM
RAM ECC
SD RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
0.5 GB
Speichertaktfrequenz
133 MHz
Memory Formfaktor
168-pin DIMM
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: SDRAM, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, fujitsu primergy, primergy, sd ram 512mb, RAM, ROM, DRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,62*
€ 476,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,37*
€ 475,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,61*
€ 462,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,75*
€ 450,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,45*
€ 417,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.