Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0041 Kabelbinder Nylon Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0041 Kabelbinder Nylon Transparent
LogiLink KAB0041 Kabelbinder Nylon Transparent
LogiLink KAB0041 Kabelbinder Nylon Transparent
LogiLink KAB0041 Kabelbinder Nylon Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-28484758
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0041
EAN/GTIN:
     4052792030587
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
  • Hochwertige Kabelbinder
    - Zugentlastung bis zu 22kg
    - Breite: 4,8 mm
    - Länge: 500 mm
    - Verpackungsinhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Breite
4.8 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0001
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
KAB0001B
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
KAB0002
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
KAB0002B
ab € 0,46*
Sonstiges
LogiLink
KAB0003
ab € 0,89*
Sonstiges
LogiLink
KAB0004
ab € 1,77*
Sonstiges
LogiLink
KAB0004B
ab € 1,77*
Sonstiges
LogiLink
KAB0040
ab € 3,29*
Sonstiges
LogiLink
KAB0041B
ab € 4,48*
Sonstiges
LogiLink
KAB0040B
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.