|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-70008380 Herst.-Nr.: KAB0001B EAN/GTIN: 4052792049442 |
| |
|
|  |  |
 | Praktisches 100er Set Nylon Kalbinder in der Qualität des deutschen Industriestandards. Die Kabelbinder sind UL geprüft, haben die UL94V-2 Flammschutznorm und eine maximal Zugentlastung von 11 kg. Geliefert wird das Set in einem praktischen Polybeutel zur Aufbewahrung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 100 mm |  | Breite | 2.5 mm | Merkmale | Typ | Leiter-Kabelbinder |  | Material | Nylon |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Flammhemmer | Ja |  | UL94-Entflammbarkeitsstandard | V2 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 39239000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |