Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 597-63200 Warntafel


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 597-63200 Warntafel
Hellermann Tyton 597-63200 Warntafel
Artikel-Nr.:
     262-E874J73
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     597-63200
EAN/GTIN:
     4031026179209
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Dreieckig
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Befestigungstyp
Selbstklebend
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
0.08 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
71 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 44,65*
€ 53,21*
20 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,90*
ab € 47,61*
€ 56,84*
1
pro Paket
€ 5,46*
ab € 44,83*
€ 57,98*
2 Tage
2
1
pro Paket
€ 6,40*
ab € 45,47*
€ 58,75*
20 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 49,69*
€ 59,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 53,21*
€ 63,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,15*
€ 62,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,24*
€ 59,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,65*
€ 53,13
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4465* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 266,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
597-64211
ab € 58,40*
Ähnlich
HellermannTyton
597-65211
ab € 27,31*
Ähnlich
HellermannTyton
597-64200
ab € 55,59*
Ähnlich
HellermannTyton
597-62200
ab € 39,11*
Ähnlich
HellermannTyton
597-64217
ab € 58,53*
Ähnlich
HellermannTyton
597-61217
ab € 26,27*
Ähnlich
HellermannTyton
597-65217
ab € 27,32*
Ähnlich
HellermannTyton
597-62217
ab € 42,10*
Ähnlich
HellermannTyton
597-63217
ab € 47,58*
Ähnlich
HellermannTyton
597-64214
ab € 58,53*
Ähnlich
HellermannTyton
597-61214
ab € 26,291*
Ähnlich
HellermannTyton
597-62214
ab € 42,11*
Ähnlich
HellermannTyton
597-63214
ab € 54,70*
Ähnlich
HellermannTyton
597-64216
ab € 58,35*
Ähnlich
HellermannTyton
597-61216
ab € 26,261*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.