Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45855897 Herst.-Nr.: 597-63200 EAN/GTIN: 4031026179209 |
| |
|
| | |
| Warnschild Warnung v. elt. Spg. 597-63200(VE100) Selbstklebende Warnzeichen aus flexibler Vinylfolie. Gute Haftung auf nahezu allen Untergründen. Zur Gewährleistung hoher Sicherheit. Gute Lesbarkeit selbst aus größerer Entfernung. Symbole können nach Bedarf mit zusätzlichem Text versehen werden (ATWS). Etiketten mit Zusatztexten sind auf Anfrage verfügbar. Die Etiketten eignen sich für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, beispielsweise an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Vinyl | Halogenfrei: | nein | Stärke: | 0,08 mm | Mit Befestigungsmaterial: | ja | Farbe: | gelb | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 44,66* | € 53,39* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 47,63* | € 56,91* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,46* | ab € 44,51* | € 57,81* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 6,40* | ab € 45,44* | € 58,55* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 49,61* | € 59,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4451* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|