Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SG 2374.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SG 2374.030
Rittal SG 2374.030
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27051999
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2374.030
EAN/GTIN:
     4028177219854
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
Kabelkanal
Füße, Rohre, Winkel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
120 g
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2368001
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.