Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Mem 2GB DDR-RAM PC2700 ECC (2mod) Speichermodul 333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Mem 2GB DDR-RAM PC2700 ECC (2mod) Speichermodul 333 MHz
Fujitsu Mem 2GB DDR-RAM PC2700 ECC (2mod) Speichermodul 333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-269437
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3127-L524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Primergy
ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
333 MHz
Memory Formfaktor
184-pin DIMM
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, fujitsu primergy, primergy, serverspeicher ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,41*
€ 478,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,09*
€ 477,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,35*
€ 464,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,44*
€ 452,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,62*
€ 422,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.