Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer SODIMM 1GB DDR3-1066 MIC LF - 1 GB - DDR3 Speichermodul 1066 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer SODIMM 1GB DDR3-1066 MIC LF - 1 GB - DDR3 Speichermodul 1066 MHz
Acer SODIMM 1GB DDR3-1066 MIC LF - 1 GB - DDR3 Speichermodul 1066 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26831397
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.1GB04.015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1066 MHz
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 1gb, ddr ram, ddr ram sodimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.