Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1955560100 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1955560100 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Grau
Brennenstuhl 1955560100 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Grau
Brennenstuhl 1955560100 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Grau
Brennenstuhl 1955560100 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Grau
Brennenstuhl 1955560100 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Grau
Brennenstuhl 1955560100 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26771907
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1955560100
EAN/GTIN:
     4007123624201
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Premium-Line Steckdosenleiste 6-fach lichtgrau 3m H05VV-F 3G1,5

- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Praktische Kabelaufnahme.
- Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Innovatives Befestigungskonzept.
- Steckdosen mit Kinderschutz.
- Patent angemeldet.
- Kabellänge: 3 m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Länge ca.: 41 cm
- Steckdosen: 6
- Farbe: Lichtgrau
- Stecksystem: DE
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
410 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,8702*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,4402*
€ 15,9938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,8502*
€ 15,2917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,2702*
€ 14,6015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,6902*
€ 13,9113
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8702*
€ 11,7455
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,80*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.