Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 25 mm x 50 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4651, 25 mm x 50 m Schwarz
TESA 4651, 25 mm x 50 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-25886855
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00505-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
25 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 18,36*
€ 22,87*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 17,37*
€ 22,98*
8 Tage
50
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,21*
€ 23,66*
6 Tage
50
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 25,22*
7 Tage
12
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,84*
€ 27,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3672* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,29*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 840,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.