Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 25mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00505-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00505-00
EAN/GTIN:
     4005800224119
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 25mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband schwarz 50m x 25mm, duck tape, panzer-band schwarz, Beschreibbares Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Hochtemperaturkleber; Klebeband beschreibbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3252* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 1008 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.