Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma DELÍCIA Backofen Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma DELÍCIA Backofen Rechteckig
Tescoma DELÍCIA Backofen Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24967073
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     623016
EAN/GTIN:
     8595028439908
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Teflonbeschichtet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, backblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.