Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1951580101 Verlängerungskabel 5 m 8 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1951580101 Verlängerungskabel 5 m 8 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Grau
Brennenstuhl 1951580101 Verlängerungskabel 5 m 8 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24624673
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951580101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
  • Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. - Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design. - Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. - Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. - Praktische Kabelaufnahme. - Mit Aufhänge-Vorrichtung. - Innovatives Befestigungskonzept. - Steckdosen mit Kinderschutz. - Kabellänge: 5m. - Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5. - Länge ca.: 49cm. - Steckdosen: 8. - Farbe: Schwarz/Lichtgrau. - Stecksystem: DE.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
490 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Type E/F
Switch-Typ
Unmanaged
Sicherheitsverschluss
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,4798*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,0398*
€ 22,6574
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,2498*
€ 21,7173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,3298*
€ 20,6225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,6098*
€ 19,7657
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,4798*
€ 17,231
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,97*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 43,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.