Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRSHELF2PDP Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRSHELF2PDP Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRSHELF2PDP Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24271766
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRSHELF2PDP
EAN/GTIN:
     0037332179333
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490.2 mm
Verpackungstiefe
556.3 mm
Verpackungshöhe
101.6 mm
Paketgewicht
3360 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332179330
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
533.4 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
2630 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
508 mm
Höhe des Versandkartons
711.2 mm
Warentarifnummer (HS)
7326,90,8688
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N060-001
ab € 14,89*
Zubehör
Tripp Lite
SR16SHELF
ab € 248,58*
Zubehör
Tripp Lite
SR18UB
ab € 733,14*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UBRUSH
ab € 44,59*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
ab € 587,82*
Zubehör
Tripp Lite
SR24UB
ab € 875,47*
Zubehör
Tripp Lite
SR25UB
ab € 1.018,37*
Zubehör
Tripp Lite
SR25UBSP1
ab € 1.236,37*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST13
ab € 129,37*
Zubehör
Tripp Lite
SR4POST50HD
ab € 642,74*
Zubehör
Tripp Lite
SR4POST52HD
ab € 701,01*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 34,77*
Zubehör
Tripp Lite
SRCASTER
ab € 80,76*
Zubehör
Tripp Lite
SRCASTERHDKIT
ab € 130,92*
Zubehör
Tripp Lite
SRDINRAIL2U
ab € 69,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.