Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Box ServTray Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Schwarz 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Box ServTray Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Schwarz 1U
Black Box ServTray Konsolenregal 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel Schwarz 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23157737
Hersteller:
     Black Box
Herst.-Nr.:
     KVT419A-8UV-R2
EAN/GTIN:
     822088103684
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Tastatur
Tastatur - Tastenanzahl
105
Integriertes Touchpad
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
47 - 63 Hz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Display
LCD
Kontrastverhältnis
500:1
Sichtbare Größe (horizontal)
376 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
301 mm
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Energiebedarf
12 VDC
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
KVM switch-Anschlussanzahl
8
Verbindungstyp
Centronics
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
485 mm
Gewicht
11300 g
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, UL, TUV
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19306 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.756,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,41*
€ 2.282,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.901,82*
€ 2.263,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.837,38*
€ 2.186,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.797,76*
€ 2.139,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.756,09*
€ 2.089,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.