Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62541 USB-Grafikadapter 2048 x 1152 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62541 USB-Grafikadapter 2048 x 1152 Pixel Schwarz
DeLOCK 62541 USB-Grafikadapter 2048 x 1152 Pixel Schwarz
DeLOCK 62541 USB-Grafikadapter 2048 x 1152 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23018466
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62541
EAN/GTIN:
     4043619625413
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter
This Delock adapter can be connected to your PC or notebook via the USB 3.0 interface and you can use an additional monitor and have an additional network interface. The adapter can mirror and extend the display and supports a resolution of up to 2048 x 1152. TV and video transmission will be displayed in HD quality.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1152 Pixel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
18.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86334
ab € 1,73*
Zubehör
Delock
86339
ab € 1,86*
Zubehör
Delock
86343
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.