Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86339 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86339 Keystone-Modul
DeLOCK 86339 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22190345
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86339
EAN/GTIN:
     4043619863396
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Modularbuchsen
hosiden stecker 6 pol
Dieses Modul von Delock können Sie z. B. zum Verlängern eines PS/2 Kabels verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
15 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
Mini-DIN 6 pin
Anschluss 2
Mini-DIN 6 pin
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62541
ab € 55,88*
Zubehör
Delock
65554
ab € 5,61*
Zubehör
Delock
86336
ab € 2,34*
Zubehör
Delock
86347
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.