Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite UR024-000-UP Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite UR024-000-UP Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz
Tripp Lite UR024-000-UP Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz
Tripp Lite UR024-000-UP Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz
Tripp Lite UR024-000-UP Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz
Tripp Lite UR024-000-UP Kabeladapter USB 2.0 A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22632685
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     UR024-000-UP
EAN/GTIN:
     0037332182920
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 2.0 A
Anschluss 2
USB 2.0 A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332182927
Breite des Versandkartons
101.6 mm
Höhe des Versandkartons
304.8 mm
Warentarifnummer (HS)
8536,69,8000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.4 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
4 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
12.7 mm
Höhe
152.4 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,89*
Zubehör
Tripp Lite
U330-05M-C2A-G2
ab € 28,91*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-10M-G1
ab € 111,77*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-15M-G1
ab € 123,70*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-20M-G1
ab € 129,51*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-30M-G1
ab € 154,28*
Zubehör
Tripp Lite
U330F-50M-G1
ab € 177,98*
Zubehör
Tripp Lite
UR020-003
ab € 2,84*
Zubehör
Tripp Lite
UR020-003-RA
ab € 3,93*
Zubehör
Tripp Lite
UR020-006
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
UR020-006-RA
ab € 3,82*
Zubehör
Tripp Lite
UR020-010
ab € 4,67*
Zubehör
Tripp Lite
UR022-003
ab € 2,84*
Zubehör
Tripp Lite
UR022-006
ab € 3,27*
Zubehör
Tripp Lite
UR022-010
ab € 4,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.